FINDER - Reléfoglalat 55.34 reléhez Push in SN116221 - 94P4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116221
Gyártói cikkszám
94P4
Gyártói típuskód
94P4
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
31 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
46 mm
Magasság:
95.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Reléfoglalat 55.34 reléhez Push in