Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FLEXELEC LTD - Fűtőkábel önszabályozós 22W/m 10C-on GT23237 - FL-FSG/T25

MásolásMásolás
FLEXELEC LTD - Fűtőkábel önszabályozós 22W/m 10C-on GT23237

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. tartási hőmérséklet - 85 °C

  • Fűtőteljesítmény - 22 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Hosszúság - 124 m

  • Árnyékolás anyaga - CuNi

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23237

Gyártói cikkszám

FL-FSG/T25

Gyártói típuskód

FSG/T25

Max. tartási hőmérséklet:

85 °C

Fűtőteljesítmény:

22 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Hosszúság:

124 m

Árnyékolás anyaga:

CuNi

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 22W/m 10C-on