Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Fosnova - Mélysugárzó 9W LED-es 900lm 4000K IP65 dimm SN092138 - 22082614-00

MásolásMásolás
Fosnova - Mélysugárzó 9W LED-es 900lm 4000K IP65 dimm SN092138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092138

Gyártói cikkszám

22082614-00

Gyártói típuskód

Snow 3W - IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mélysugárzó 9W LED-es 900lm 4000K IP65 dimm