GEWISS - RETESZ. CSATL. ALJZAT FALI 3P+F 16A 4H IP44 SX043451 - GW66024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
IEC áramerősség - 16 A
Pólusszám - 4
Feszültség EN 60309-2 szerint - 110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló - mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa - nélkül
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043451
Gyártói cikkszám
GW66024
Gyártói típuskód
GW66024
IEC áramerősség:
16 A
Pólusszám:
4
Feszültség EN 60309-2 szerint:
110 V (50+60 Hz) sárga
Kapcsoló:
mechanikus reteszelés
Kapcsoló típusa:
nélkül
Óraidő-állítás:
4 h
Megkülönböztető szín:
sárga
Védettség:
IP44
FI - védőkapcsolóval:
Nem
Üres helyek a hordozósínen:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Kivitel:
alsó rész és fedél
Biztosítás:
Diazed
Katonai kivitel:
Nem
Gewiss 66024