Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

GEWISS - Sorkapocs lágy műa 6mm2 25A 10 tagú G24749

GEWISS - Sorkapocs lágy műa 6mm2 25A 10 tagú G24749

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 6 mm2

  • Pólusszám - 10

  • Plombálósapkával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564064133

Sonepar cikkszám

G24749

Gyártói cikkszám

GW44662

Gyártói típuskód

GW44662

Érkeresztmetszet

6 mm2

Pólusszám

10

Plombálósapkával

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs lágy műa 6mm2 25A 10 tagú