HAGER - Witty töltőkábel dugaszolható, Mode 3, Type 2+Type 2, 32 A, 3P, L=5 m SN086537 - XEV42253231
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Áram fajtája - AC 3-fázisú
Járműoldal típusa - típus 2
Infrastruktúra oldal típusa - típus 2
Névleges áram - 32 A
Töltőmódusz - Mode 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086537
Gyártói cikkszám
XEV42253231
Gyártói típuskód
XEV42253231
Áram fajtája:
AC 3-fázisú
Járműoldal típusa:
típus 2
Infrastruktúra oldal típusa:
típus 2
Névleges áram:
32 A
Töltőmódusz:
Mode 3
Névleges feszültség:
400 V
Kábelhossz:
5 m
Kábel ellenőrző egységgel (ICCB):
Nem
Hőmérsékletérzékelővel:
Nem
Kábeltípus:
egyenes
Kommunikációs vezetékek száma:
1
EV töltőkábel