HAJDÚ - Bojler 1,8kW 30l GT63574 - Z 30 ERP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitelezés formája - függő
Magasság - 515 mm
Szélesség - 423 mm
Hőmérsékletkorlátozás - Igen
Tartály/tároló térfogata - 30 l
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT63574
Gyártói cikkszám
Z 30 ERP
Gyártói típuskód
Hajdú Z 30 ERP
Kivitelezés formája:
függő
Magasság:
515 mm
Szélesség:
423 mm
Hőmérsékletkorlátozás:
Igen
Tartály/tároló térfogata:
30 l
Használati hideg víz névleges belső átmérője:
1/2 coll (15)
Max. működtető nyomás:
7 bar
Melegvízkészítő berendezések ; Melegvíztároló ; Bojler 1,8kW 30l