HAUPA - Csipesz VDE műanyag csiptető SN001813 - 120049
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Görgőre - Nem
Csúszásgátló bevonat - Nem
Hosszúság - 8 mm
Átütésbiztos …-ig - 1 kV
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011923123260
Sonepar cikkszám
SN001813
Gyártói cikkszám
120049
Gyártói típuskód
120049
Görgőre:
Nem
Csúszásgátló bevonat:
Nem
Hosszúság:
8 mm
Átütésbiztos …-ig:
1 kV
Műanyag csiptető 1000 VGumi kendők rögzítéséhez