HellermannTyton - Jelölő kábelhez átm 6,1-12,1mm 150db/cs + tartó GT59528 - 550-14012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 6.1-12.1 mm
Kábelátmérő - 6.1-12.1 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 50.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
0,01 Kg CO₂-eq
Vonalkód
4031026294179
Sonepar cikkszám
GT59528
Gyártói cikkszám
550-14012
Gyártói típuskód
RO202-1401-WH
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
6.1-12.1 mm
Kábelátmérő:
6.1-12.1 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
50.8 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
többszínű
Szélesség:
19.05 mm
Felirat:
egyéb
Áttetsző:
Igen
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ragasztott
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő kábelhez átm 6,1-12,1mm 150db/cs + tartó