Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 210 x 4.7mm piros GT89157 - 116-08012

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  210 x  4.7mm piros GT89157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 210 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

2 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4031026194363

Sonepar cikkszám

GT89157

Gyártói cikkszám

116-08012

Gyártói típuskód

116-08012

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

210 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

piros

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

355 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Kötegátmérő:

55-1.5 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nincs

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 210 x 4,7mm piros