Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

HellermannTyton - Zsugorcső 119,4/22,9mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú GT59491

HellermannTyton - Zsugorcső 119,4/22,9mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú GT59491

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vastagfalú

  • Zsugorodási ráta - 6:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 119.4 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 22.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026322872

Sonepar cikkszám

GT59491

Gyártói cikkszám

321-30600

Gyártói típuskód

HA67-119.4/22.9

Típus

melegzsugor

Kivitel

vastagfalú

Zsugorodási ráta

6:1

Belső átmérő zsugorodás előtt

119.4 mm

Belső átmérő zsugorodás után

22.9 mm

Névleges átmérő collban

egyéb

Falvastagság zsugorodás után

4.8 mm

Hosszúság

1.22 m

Üzemi hőmérséklet

-55 °C

Szín

fekete

Áttetsző

Nem

Anyag

polyolefin (PEX)

Halogénmentes

Igen

Belső ragasztóval

Igen

Nyomtatható

Nem

UL-engedély

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 119,4/22,9mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú