Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

HellermannTyton - Zsugorcső 50,8/8,3mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú GT59506

HellermannTyton - Zsugorcső 50,8/8,3mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú GT59506

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Típus - melegzsugor

  • Kivitel - vastagfalú

  • Zsugorodási ráta - 6:1

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 50.8 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 8.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026322919

Sonepar cikkszám

GT59506

Gyártói cikkszám

321-30300

Gyártói típuskód

HA67-50.8/8.3

Típus

melegzsugor

Kivitel

vastagfalú

Zsugorodási ráta

6:1

Belső átmérő zsugorodás előtt

50.8 mm

Belső átmérő zsugorodás után

8.3 mm

Névleges átmérő collban

egyéb

Falvastagság zsugorodás után

4.8 mm

Hosszúság

1.22 m

Üzemi hőmérséklet

-55 °C

Szín

fekete

Áttetsző

Nem

Anyag

polyolefin (PEX)

Halogénmentes

Igen

Belső ragasztóval

Igen

Nyomtatható

Nem

UL-engedély

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorcső ; Zsugorcső 50,8/8,3mm ragasztós fek 6:1 1,22m/db vastagfalú