Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HELU-KÁBEL - YSLY-Oz EB 2x1 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT03560 - 14011

MásolásMásolás
HELU-KÁBEL - YSLY-Oz EB 2x1 kék 300/500V PVC szigetelésű olajálló vezérlőkábel, EB gyújtószikramentes, z/s ér nélkül, fekete számozott erek GT03560

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

2385 Kg CO₂-eq/Km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03560

Gyártói cikkszám

14011

Gyártói típuskód

YSLY-Oz EB 2x1 kék 300/500V

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

kék

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

5-50 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-20-50 °C

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; YSLY-O 2x 1 kék Vezérlőkábel 300/500V 2 x 1 mm2 kék OZ