Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Huawei - Akkumlátor napelemes rendszerhez 5kW LUNA2000-5-E0 SN142794 - LUNA2000-5-E0

MásolásMásolás
Huawei - Akkumlátor napelemes rendszerhez 5kW LUNA2000-5-E0 SN142794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Névleges elemkapacitás - 5 kWh

  • Üzemi feszültség - 600-600 V

  • Szélesség - 670 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142794

Gyártói cikkszám

LUNA2000-5-E0

Gyártói típuskód

Huawei LUNA2000-5-E0

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Névleges elemkapacitás:

5 kWh

Üzemi feszültség:

600-600 V

Szélesség:

670 mm

Magasság:

360 mm

Mélység:

150 mm

Akkumlátor napelemes rendszerhez 5kW LUNA2000-5-E0