Hunilux - Falba sülly lpt 1x 60W E27 IP54 alu fehér GT16569 - HL0001484
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP54
Fényforrás - izzólámpa
Ház színe - fehér
Hosszúság - 233 mm
Szélesség - 101 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16569
Gyártói cikkszám
HL0001484
Gyártói típuskód
MLX BL1501-WH
Védettség:
IP54
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Hosszúság:
233 mm
Szélesség:
101 mm
Érintésvédelem:
III
Magasság / mélység:
83 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Foglalat: E27