Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ICON Electric - Menny LED-es lpt 1200mm 40W 4400lm 4000K IP65 SN105415 - E PLUS PRO LED SMD 40W 4000K

MásolásMásolás
ICON Electric - Menny LED-es lpt 1200mm 40W 4400lm 4000K IP65 SN105415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN105415

Gyártói cikkszám

E PLUS PRO LED SMD 40W 4000K

Gyártói típuskód

E PLUS PRO LED SMD 40W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Menny LED-es lpt 1200mm 40W 4400lm 4000K IP65