K2 Systems - K2 T bolt csavar M10x30 SN009744 - 1000041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009744
Gyártói cikkszám
1000041
Gyártói típuskód
RGZ-K2-1000041
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
30 mm
Napelemek és tartozékaik ; Szolár összekötő és rögzítőelem ; K2 T bolt csavar M10x30