Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - Fűtőkábel önszabályozós 25W/m 10C-on kábel GT62653 - 72600

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - Fűtőkábel önszabályozós 25W/m 10C-on kábel GT62653

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. tartási hőmérséklet - 65 °C

  • Fűtőteljesítmény - 10 W/m

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Alkalmazás - cső fagyvédelem

  • Hosszúság - 300 m

Csomagolás és feltételek

  • 36 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5703435005569

Sonepar cikkszám

GT62653

Gyártói cikkszám

72600

Gyártói típuskód

72600

Max. tartási hőmérséklet:

65 °C

Fűtőteljesítmény:

10 W/m

Névleges feszültség:

230 V

Alkalmazás:

cső fagyvédelem

Hosszúság:

300 m

Átmérő:

0 mm

Szélesség:

11.8 mm

Szín:

piros

Magasság:

5.5 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Fűtőkábel ; Fűtőkábel önszabályozós 25W/m 10C-on kábel