Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fekete [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300507 - H05V-U 1x 1 fekete 100m

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H05V-U 1x1 fekete [100m] 300/500V PVC szigetelésű tömör rézvezeték MCS 300507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

331 Kg CO₂-eq/Km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

300507

Gyártói cikkszám

H05V-U 1x 1 fekete 100m

Gyártói típuskód

H05V-U 1x1 fekete [100m]

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

fekete

Névleges feszültség U0:

300 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fekete

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-U 1x 1 fekete Műa szig rézvezeték 300/500V