Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN023754 - 319110

MásolásMásolás
Kábel, vezeték - H07V-K 1x4 fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN023754

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 4 mm2

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny színe - fehér

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023754

Gyártói cikkszám

319110

Gyártói típuskód

H07V-K 1x4 fehér

Vezeték névleges keresztmetszet:

4 mm2

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny színe:

fehér

Névleges feszültség U0:

450 V

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

fehér

Névleges feszültség U:

750 V

Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 4 fehér Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 4mm2 fehér