Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra SN099277 - 70994

MásolásMásolás
KANLUX - Ventilátor 230VAC 100m3/óra SN099277

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. teljesítményfelvétel - 19 W

  • Hosszúság - 150 mm

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szélesség - 150 mm

  • Mélység - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5907813630897

Sonepar cikkszám

SN099277

Gyártói cikkszám

70994

Gyártói típuskód

Zefir 100B

Max. teljesítményfelvétel:

19 W

Hosszúság:

150 mm

Ház anyaga:

műanyag

Szélesség:

150 mm

Mélység:

60 mm

Ház színe:

fehér

Ventilátor 230VAC 100m3/óra