KATIMEX - Berudaló 100m-es 7,2mm üvegszálas vastag, tartókerettel javítókészlettel Katimex 103508 GT97913 - 035642
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 100000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579356374
Sonepar cikkszám
GT97913
Gyártói cikkszám
035642
Gyártói típuskód
KJ 100 KABELJET 100M 103508
Hosszúság:
100000 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó / berudaló ; Berudaló 100m-es 7,2mm vastag tartókerettel javítókészlettel