Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Berudaló 120m-es, 9mm vastag, tartókerettel GT49138 - 014600

MásolásMásolás
KATIMEX - Berudaló 120m-es, 9mm vastag, tartókerettel GT49138

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 120000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579146005

Sonepar cikkszám

GT49138

Gyártói cikkszám

014600

Gyártói típuskód

RA 120 berudaló 120m 103012

Hosszúság:

120000 mm

Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó / berudaló ; Berudaló 120m-es, 9mm vastag, tartókerettel