KATIMEX - Berudaló 150m-es, 9mm vastag, tartókerettel SN034454 - 087491
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 150000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579874915
Sonepar cikkszám
SN034454
Gyártói cikkszám
087491
Gyártói típuskód
RA 150 berudaló 150m/9mm 103014
Hosszúság:
150000 mm
Kéziszerszámok ; Kábelbehúzó / berudaló ; Berudaló 150m-es, 9mm vastag, tartókerettel