KATIMEX - Berudaló 60m-es 7,2mm vastag tartókerettel javítókészlettel GT73622 - 013222
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 60000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579132220
Sonepar cikkszám
GT73622
Gyártói cikkszám
013222
Gyártói típuskód
KJ 60 KABELJET 60m 103504
Hosszúság:
60000 mm
Kéziszerszámok ; KATIMEX ; Berudaló 60m-es 7,2mm vastag tartókerettel javítókészlettel