Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KATIMEX - Berudaló 80m-es 7,2mm vastag SN070041 - 013349

MásolásMásolás
KATIMEX - Berudaló 80m-es 7,2mm vastag SN070041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 80000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579133494

Sonepar cikkszám

SN070041

Gyártói cikkszám

013349

Gyártói típuskód

KJ 80 KABELJET 80m 103506

Hosszúság:

80000 mm

Kéziszerszámok ; UNIVOLT ; Berudaló 80m-es 7,2mm vastag