Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

KLEINHUIS - Sorkapocs műa 10mm2 10 tagú egyoldalon zárt GT28627

KLEINHUIS - Sorkapocs műa 10mm2 10 tagú egyoldalon zárt GT28627

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4 mm2

  • Névleges feszültség - 500 V

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Pólusszám - 10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126353914

Sonepar cikkszám

GT28627

Gyártói cikkszám

B100

Gyártói típuskód

B100

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör)

4 mm2

Névleges feszültség

500 V

1. csatlakozási mód típusa

csavaros

Pólusszám

10

Sorkapcsok száma pólusonként

4

Szerelési mód

egyéb

Szigetelőtest anyaga

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet

-25 °C

Szélesség

29 mm

Mélység

157.5 mm

Lezárólemez szükséges

Nem

Áttetsző

Igen

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs műa 10mm2 10 tagú egyoldalon zárt