KLEINHUIS - Sorkapocs műa 2,5mm2 12 tagú egyoldalon zárt barna GT19012 - 4011126027808
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 12
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-2.5 mm2
Szín - barna
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126027808
Sonepar cikkszám
GT19012
Gyártói cikkszám
4011126027808
Gyártói típuskód
1465E/BR
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
12
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-2.5 mm2
Szín:
barna
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Áttetsző:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Sorkapocs műa 2,5mm2 12 tagú egyoldalon zárt barna