Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

Megszűnt
KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 16mm2 32A 1 tagú G52031

KLEINHUIS - Sorkapocs porcelán 16mm2 32A 1 tagú G52031

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e' - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros

  • Pólusszám - 1

  • Sorkapcsok száma pólusonként - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126028195

Sonepar cikkszám

G52031

Gyártói cikkszám

4011126028195

Gyártói típuskód

110/1

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e'

Nem

1. csatlakozási mód típusa

csavaros

2. csatlakozási mód típusa

csavaros

Pólusszám

1

Sorkapcsok száma pólusonként

2

Szerelési mód

közvetlen szerelés

Szigetelőtest anyaga

kerámia

Lezárólemez szükséges

Nem

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; %Sorkapocs porcelán 16mm2 32A 1 tagú