KOPOS KOLIN - 60X40 Külső sarokidom halogénmentes 2/36db SX082737 - 8656HF HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Szög - 75-135 °
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568933867
Sonepar cikkszám
SX082737
Gyártói cikkszám
8656HF HB
Gyártói típuskód
8656HF HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
75-135 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
60X40 Külső sarokidom halogénmentes 2/36db