Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Belső sarok 40x20-hoz fekete SX082727 - 8635 FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Belső sarok 40x20-hoz fekete SX082727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 18.5 mm

  • Szélesség - 41.1 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fekete

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935366

Sonepar cikkszám

SX082727

Gyártói cikkszám

8635 FB

Gyártói típuskód

8635 FB

Magasság:

18.5 mm

Szélesség:

41.1 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fekete

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Belső sarok 40x20-hoz fekete