Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Csőbilincs 25mm pattintós fehér SN153836 - 5325 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Csőbilincs 25mm pattintós fehér SN153836

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Átmérő - 25-25 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643857

Sonepar cikkszám

SN153836

Gyártói cikkszám

5325 HB

Gyártói típuskód

5325 HB

Névleges átmérő:

25 mm

Átmérő:

25-25 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Nem

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

fehér

Csőbilincs 25mm pattintós fehér