KOPOS KOLIN - Huzalrács tálca int.végz. 24/432m SX102272 - DZI 60X100 VF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Profilforma - U-forma
Magasság - 60 mm
Kivitel - beépített összekötő
Hosszúság - 3000 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék szénlábnyoma
5248 Kg CO₂-eq/Km
Vonalkód
8595568939807
Sonepar cikkszám
SX102272
Gyártói cikkszám
DZI 60X100 VF
Gyártói típuskód
DZI 60X100 VF
Szélesség:
100 mm
Profilforma:
U-forma
Magasság:
60 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Integrált elválasztófal:
nincs
Hasznos keresztmetszet:
4847 mm2
Huzalrács tálca int.végz. 24/432m