KOPOS KOLIN - Műa csatorna idom külső sarok LR30 GT62929 - 8856 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 39 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 24.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057634046
Sonepar cikkszám
GT62929
Gyártói cikkszám
8856 HB
Gyártói típuskód
8856 HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
39 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
24.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
24.5 mm
Szélesség:
39 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna külső könyök ; Műa csatorna idom külső sarok LR30