KOPOS KOLIN - Műa csatorna végzáró idom 40x20 v.barna SN108852 - 8631 SD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Anyag - műanyag
Szín - barna
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108852
Gyártói cikkszám
8631 SD
Gyártói típuskód
8631 SD
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
barna
Halogénmentes:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna végzáró idom 40x20 v.barna