KOPOS KOLIN - T-idom 40x40-hez fekete SX082790 - 8644 FB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Szín - egyéb
Kimenő magasság - 40.3 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568935427
Sonepar cikkszám
SX082790
Gyártói cikkszám
8644 FB
Gyártói típuskód
8644 FB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Szín:
egyéb
Kimenő magasság:
40.3 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
T-idom 40x40-hez fekete