Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kötegelő 140 x 3.5mm fekete SN129026 - SP 140X3.5 FA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kötegelő  140 x  3.5mm fekete SN129026

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagzár - műanyag nyelv

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

1 Kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595568902764

Sonepar cikkszám

SN129026

Gyártói cikkszám

SP 140X3.5 FA

Gyártói típuskód

SP 140X3.5 FA

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-30 °C

Anyagminőség:

poliamid (PA)

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nincs

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

dübel

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 140 x 3.5mm fekete