Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

KOPOS KOLIN - Padlódoboz beton alapdoboz 80-95mm vastagságig GT41826

KOPOS KOLIN - Padlódoboz beton alapdoboz 80-95mm vastagságig GT41826

Másolat

Másolat

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges méret - 250 mm

  • Fedél kivitel - négyszögletű

  • Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen

  • Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Igen

  • Csatornamagasság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057690752

Sonepar cikkszám

GT41826

Gyártói cikkszám

KUP 80 FB

Gyártói típuskód

KUP 80 FB

Névleges méret

250 mm

Fedél kivitel

négyszögletű

Padlóval fedett padló alatti csatornához használható

Igen

Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható

Igen

Csatornamagasság

38 mm

Csatornaszélesség

150 mm

Min. padlóburkoló magasság

80 mm

Kiegyenlítési tartomány

15 mm

Oldalfal anyaga

műanyag

Szerelőfedő felvétel

Nem

Tömítés beépíthető

Nem

Padló alatti rendszerek ; Padló alatti kötődoboz ; Padlódoboz beton alapdoboz 80-95mm vastagságig