Üdvözöljük a vadonatúj Sonepar Shop-ban!

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x70mm takarókeret

KOPOS KOLIN - Parapetcsat műa tartozék 140x70mm takarókeret

Másolás

Másolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fedél szélessége - 110 mm

  • Hosszúság - 106 mm

  • Nyílás szélessége - 140 mm

  • Nyílás magassága - 70 mm

  • Nyílás átmérője - 68 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057644052

Sonepar cikkszám

GT60738

Gyártói cikkszám

8440-11 HB

Gyártói típuskód

8440-11 HB

Fedél szélessége

110 mm

Hosszúság

106 mm

Nyílás szélessége

140 mm

Nyílás magassága

70 mm

Nyílás átmérője

68 mm

Egységek száma

2

Eszköz fajtája

csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló

Kivitel

sima

Anyag

műanyag

Anyag minősége

PVC

Halogénmentes

Nem

Felület

kezeletlen

Szín

fehér

RAL-szám

9003

Öntapadó fólia

Nem

Rögzítés módja

belül fekvő

Toldás takaró

Igen

Feliratmezővel

Nem

140x70 mm-es; 170x70 mm-es parapetcsatornához