KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz gk. HF -100db SX082532 - KP 64/LD HF HA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568910578
Sonepar cikkszám
SX082532
Gyártói cikkszám
KP 64/LD HF HA
Gyártói típuskód
KP 64/LD HF HA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
fehér
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
4
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem