Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Sorkapocs lágy műa 6mm2 12 tagú 006300 - 350401014

MásolásMásolás
KOPP - Sorkapocs lágy műa   6mm2  12 tagú 006300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 6-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 6-10 mm2

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9008223504252

Sonepar cikkszám

006300

Gyártói cikkszám

350401014

Gyártói típuskód

3504.0101.4

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-10 mm2

Szín:

fehér

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Kapocshelyek száma:

12

Névleges feszültség:

450 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

0-90 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-10 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 6mm2 12 tagú