Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 16-50mm2 178A 1 tagú SK-100 002115 - 0075431021

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit  16-50mm2 178A  1 tagú SK-100 002115

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 8

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002115

Gyártói cikkszám

0075431021

Gyártói típuskód

SK- 100

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

8

Névleges feszültség:

550 V

Szélesség:

65 mm

Mélység:

35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-50 mm2

Névleges áram In:

178 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 16-50mm2 178A 1 tagú SK-100