Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 2,5mm2 16A 12 tagú K 2,5B/12 002103 - 0075440661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit   2,5mm2  16A 12 tagú K 2,5B/12 002103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 12

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002103

Gyártói cikkszám

0075440661

Gyártói típuskód

K 2,5 B/12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

12

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

16 mm

Mélység:

117 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 2,5mm2 16A 12 tagú K 2,5B/12