Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 25-70mm2 220A 1 tagú SK-160 002116 - 0075431031

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit  25-70mm2 220A  1 tagú SK-160 002116

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 8

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002116

Gyártói cikkszám

0075431031

Gyártói típuskód

SK- 160

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

8

Névleges feszültség:

550 V

Szélesség:

65 mm

Mélység:

42 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

25-70 mm2

Névleges áram In:

220 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 25-70mm2 220A 1 tagú SK-160