Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 6 tagú K 4B/6 002104 - 0075475661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit   4mm2  32A  6 tagú  K 4B/6 002104

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 6

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 200 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002104

Gyártói cikkszám

0075475661

Gyártói típuskód

K 4B/6

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

24 mm

Mélység:

129 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 4mm2 32A 6 tagú K 4B/6