Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 50-95mm2 310A 1 tagú SK- 250 002117 - 0075431051

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit  50-95mm2 310A  1 tagú SK- 250 002117

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 8

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002117

Gyártói cikkszám

0075431051

Gyártói típuskód

SK- 250

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

8

Névleges feszültség:

550 V

Szélesség:

80 mm

Mélység:

50 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

50-95 mm2

Névleges áram In:

310 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 50-95mm2 310A 1 tagú SK- 250