Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 6mm2 40A 12 tagú K 6B/12 002107 - 0075490661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit   6mm2  40A 12 tagú K 6B/12 002107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 12

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002107

Gyártói cikkszám

0075490661

Gyártói típuskód

K 6B/12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

12

Névleges feszültség:

550 V

Szélesség:

30 mm

Mélység:

153 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 6mm2 40A 12 tagú K 6B/12