Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs bakelit 6mm2 40A 6 tagú K 6B/6 002106 - 0075495661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs bakelit   6mm2  40A  6 tagú K 6B/6 002106

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 6

  • Névleges feszültség - 550 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002106

Gyártói cikkszám

0075495661

Gyártói típuskód

K 6B/6

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

550 V

Szélesség:

30 mm

Mélység:

153 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

6-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs bakelit 6mm2 40A 6 tagú K 6B/6