Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 16A 6 tagú K 2,5P/6 003720 - 0075435661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 16A  6 tagú  K 2,5P/6 003720

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 6

  • Névleges feszültség - 400 V

Csomagolás és feltételek

  • 240 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

003720

Gyártói cikkszám

0075435661

Gyártói típuskód

K 2,5P/6

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

6

Névleges feszültség:

400 V

Szélesség:

16 mm

Mélység:

116.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 2,5mm2 16A 6 tagú K 2,5P/6