Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Sorkapocs lágy műa 4mm2 32A 12 tagú K 4P/12 002100 - 0075460661

MásolásMásolás
KVGY - Sorkapocs lágy műa   4mm2  32A 12 tagú K 4P/12 002100

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szintek száma - 1

  • Kapocshelyek száma - 12

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002100

Gyártói cikkszám

0075460661

Gyártói típuskód

K 4P/12

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

12

Névleges feszültség:

500 V

Szélesség:

22 mm

Mélység:

129 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

4-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs lágy műa 4mm2 32A 12 tagú K 4P/12